WIDIN
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
6
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径
6
6
4
8
10
12
全長
50
50
40
60
70
80
90
100
110
刃長
9
2.5
1.5
3
4
5
7
8
4.5
6
10
7.5
12
9
14
18
15
22
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14643679
品番
DB712060S
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
6
刃数
2
刃長
9
先端
3
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
6