曜日別特売
DB712100 AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル WIDIN 14643706

AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径10
シャンク径10
全長100
刃長18
内容量1本注文コード14643706品番DB712100
参考基準価格(税別)¥16,040販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長100刃径10刃数2刃長18先端5表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜シャンク径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする