WIDIN
AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
25
シャンク径
10
4
6
8
10
12
14
16
18
20
25
刃長
22
2.5
5
8
11
13
16
19
22
26
32
38
45
全長
70
45
50
60
70
75
80
90
100
120
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14669098
品番
XE504100
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
全長
70
刃径
10
刃数
4
刃長
22
表面処理
AlTiN+Hコート
ねじれ角
38゜+40゜
シャンク径
10