ZR73404003 AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDIN 14677620

AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)ZR73404003

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径4
シャンク径6
コーナーR(mm)0.3
刃長10
内容量1本注文コード14677620品番ZR73404003
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
全長
70
刃径
4
刃長
10
コーナーR(mm)
0.3
シャンク径
6
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする