HPI50506909 パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDIN 14683125

パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
6.909
注文コード
14683125
品番
HPI50506909
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。

用途
工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)
全長
91
溝長
53
直径(Φmm)
6.909
有効長(mm)
43
シャンク径
8
材質
超々微粒子
刃数
2
先端角(°)
140゜
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
直径(inch)
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする