曜日別特売
20215400GL804OR309 SNコンテナー N#21(水抜孔有) サンコー(三甲) 14741695

SNコンテナー N#21(水抜孔有)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード14741695品番20215400GL804OR309
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
容量(L)21外寸(幅×奥行×高さ)(mm)730×365×110有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)662×298×92Aグレー/オレンジスタッキングフタの有無なしタイプベタ目名入れなし材質PP内寸(mm)680×315×102底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.60(2000)ネスティング高さ(mm)55適合カード差し80型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#42 (水抜穴有)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする