曜日別特売
TWIST-IN-FR29 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14769756

ヘラゲインTI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(30m)
適合サイズ(Φmm)25.0~29.0
内容量1箱(30m)注文コード14769756品番TWIST-IN-FR29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI

長さ(m)15適合サイズ(Φmm)25.0~29.0仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14769756TWIST-IN-FR2912302379TWIST-IN-FR29TWIST-IN-FR29 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302379ヘラゲインTIヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(15m)
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする