ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラゲインTI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30m)
1箱(15m)
1巻(15m)
1巻(150m)
1巻(25m)
1巻(50m)
1巻(100m)
適合サイズ(Φmm)
29.0~32.0
38.0~50.0
32.0~38.0
4.0~5.0
16.0~19.0
19.0~25.0
10.0~13.0
5.0~8.0
29.0~32.0
25.0~29.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(30m)
注文コード
14769765
品番
TWIST-IN-FR32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
長さ(m)
15
適合サイズ(Φmm)
29.0~32.0
仕様
ハロゲンフリー、難燃、屋内使用
材質
ポリエステル(PET)
使用温度範囲(℃)
-50~+125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14769765
TWIST-IN-FR32
12302370
TWIST-IN-FR32
ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1巻(15m)
¥
47,980
税込
¥
52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です