野田琺瑯
ホワイトシリーズ ラウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
1.9
注文コード
14776634
品番
RD-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
蓋をしても入れ子になるので、コンパクトに収納が可能です。
用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
1.9
仕様
オーブン使用可
形状
丸形
質量(g)
535
サイズ(cm)
19
直径×高さ(cm)
20.3×8.4