TOTO
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1セット
色
パステルアイボリー
機能
においきれい,おまかせ節電,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,やわらかライト,温風乾燥
操作パネル
壁リモコン型
注文コード
14927976
品番
TCF4734#SC1
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
色・機能・操作パネル
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。
トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。
用途
温水洗浄便座
色
パステルアイボリー
タイプ
レバー便器洗浄タイプ
グレード
F3
機能
においきれい,おまかせ節電,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,やわらかライト,温風乾燥
操作パネル
壁リモコン型
温水貯蔵方式
瞬間式
関連資料:
ウォシュレット ご購入前のチェックポイント(1.39MB)
図面(1.4MB)
注意
※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ。
※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。