曜日別特売
NU-RSKD400-BG RUSTICK【ラスティック】K・DK トーシンコーポレーション 14983939

NU-RSKD400-BG RUSTICK【ラスティック】K・DK トーシンコーポレーション 14983939
NU-RSKD400-BG RUSTICK【ラスティック】K・DK トーシンコーポレーション 14983939
NU-RSKD400-BG RUSTICK【ラスティック】K・DK トーシンコーポレーション 14983939

RUSTICK【ラスティック】K・DK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード14983939品番NU-RSKD400-BG
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

段差をつけた意匠によって、引き締まった印象の角形デザインプランター。

用途商業施設・個人店舗・スモールオフィス・個人邸材質GRC質量(kg)22ベージュ奥行(mm)400容量(L)54排水穴あり外幅(mm)400外高(mm)420
注意
※自然な風合いを残す仕上げの為、外観上の仕上りに個体差があります。
※製法上、25mm程度までの気泡痕があります。
※色味等、参考写真と異なる場合があります。
※製品特性上、設置状況により白華現象が部分的に発生する場合があります。
※商品の色は、工法や印刷により写真とは多少異なる場合があります。
※現場納入は不可とさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする