部品 高圧ばら釘打機 NH125HD890476

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番18
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
39
部品名称ボディ(ハイゴールド)
ボディ(ハイゴールド)
Oリング
エンドキャップ
カラー
ガスケット
キャップ
コネクタ
シリンダスペーサ
シール
スプリング
スペーサ(1)
スワ付六角穴付ボルト M4×18
スワ付六角穴付ボルト M5×18
ソケット
ソケット(A)(小径用)
ディスクワッシャ
ドライバガイド
ネイルガイド
ネイルガイド(A)(小径用)
バンパ
フック
調圧器組(33~45含む)
警告ラベル
警告ラベル(A)
内容量1個注文コード14996627品番890476
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
品番
890476
部品名称
ボディ(ハイゴールド)
形状図番
18
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする