HiKOKI(ハイコーキ)
部品 高圧ばら釘打機 NH125HD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
形状図番
22
22
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26
27
28
30
32
39
部品名称
スプリング
スプリング
スプリング
Oリング
エンドキャップ
カラー
ガスケット
キャップ
コネクタ
シリンダスペーサ
シール
スペーサ(1)
スワ付六角穴付ボルト M4×18
スワ付六角穴付ボルト M5×18
ソケット
ソケット(A)(小径用)
ディスクワッシャ
ドライバガイド
ネイルガイド
ネイルガイド(A)(小径用)
バンパ
フック
ボディ(ハイゴールド)
調圧器組(33~45含む)
警告ラベル
警告ラベル(A)
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14996654
品番
890464
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
品番
890464
部品名称
スプリング
形状図番
22
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。