曜日別特売

部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番322
322
4A /204
48A /283
155
203
206
207
208
209
211
212
213
216
218
222
225
226
230A
231
232
233
234
235
236
238
239
240
242
243
244
245
247
251
252
253
256
258
260
261
262
264
268
270
271
272
280
281
282
285
320
332
335
351
352
353
354
356
357
358
内容量1個注文コード15002708品番890498
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
品番
890498
部品名称
配管(C)
形状図番
322
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15002464
2024-12-12
用途: 定期メンテナンス
建設業・工事業

改モデルから高圧側もリップリングに変わりましたがエアー溜まるの少し遅くなったな位のタイミングで交換しないとシリンダ組(約12,000円)も傷だらけになります。
モノタロウさんはねじ1本からこのような修理部品まで何でも揃ってるので本当に助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする