曜日別特売

部品 コードレス冷温庫 UL18DC

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番44
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
48
49
503
601
604
部品名称ホイルカバー(ライト)
ホイルカバー(ライト)
12Vソケット
DCコード
DCジャック
LCD基板
USBキャップ
USBボードホルダ
USB基板
キーボードプレート
クラップボード(トップ)
クラップボード(ボトム)
コンプレッサホルダ
ゴム脚
ストラップ
ディスプレイカバー(アグレッシブグリーン)
ディスプレイカバー(サンドベージュ)
ディスプレイカバー(フォレストグリーン)
トメワ
ドアキャビネットセット(アグレッシブグリーン)
ドアキャビネットセット(サンドベージュ)
ネジ M4×12PHS
ネジ M4×30
ネジ M6×27
ネジ ST2.6×8
ネジ ST3×8
ネジ ST3×12
ネジ ST3×15PTS
ネジ ST4×8PTS
ネジ ST4×12KTS
ネジ ST4×15
ネジ ST4×15-12PWAS
ネジ ST4×16
ネジ ST4×20PTB
ネジ ST4.0×10-10PWTS
ハンドル
ハンドルステータ
ハンドルフィックスホルダ
バックル
バッグ
バッテリカバー(アグレッシブグリーン)
バッテリカバー(サンドベージュ)
バッテリカバー(フォレストグリーン)
バッテリボックス
パネルシート
パワーボックス(アグレッシブグリーン)
パワーボックス(サンドベージュ)
パワーボックス(フォレストグリーン)
ヒンジ
ファン
ホイルカバー(レフト)
ホイルシャフト
ホイルシャフトスリーブ
ホイルシャフトワッシャ
メイン基板
内容量1個注文コード15006287品番377843
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269
品番
377843
部品名称
ホイルカバー(ライト)
形状図番
44
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 紛失品の補充
その他業種

冷温庫ホイール部分のカバーが欲しくて購入しました。
ホイール(タイヤ)部分自体は損傷したり紛失したりすることはないと思いますが、カバー(キャップ)はちょっとした衝撃で外れてしまいます。カバー(キャップ)部のみ安価で販売してもらえたら嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする