曜日別特売

テンションレバー(オネジ) TL-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)30
内容量1個注文コード15084206品番TL8-30N
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。

質量(g)
197
寸法L(mm)
30
歯数
22
材質(本体)
SUM22L(粉体塗装・ブラック)
寸法H(mm)
58.5
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
24
材質(グリップ)
フェノール樹脂/ブラック
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
25
寸法H1(mm)
44.5
寸法R(mm)
88
寸法H2(mm)
49.5
寸法D3(mm)
10
寸法M
M8×1.25
材質(メネジ)
SUM22L四三酸化被膜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする