曜日別特売

エルゴ ナールドノブ VD-EKK・MD-EKK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
21
注文コード
15086744
品番
VD-EKK21A
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

異物混入対策に適した製品です。
VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ。
MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。

質量(g)
7
寸法H(mm)
18
寸法S(mm)
10.5
寸法D(mm)
21
寸法D1(mm)
12.5
使用温度範囲(℃)
-30~130
寸法Lf(mm)
10
材質(インサート)
SUS303
材質(ノブ)
VD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しシグナルブルー・MD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグリーンブルー
寸法M
M5×0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする