23A8 2人用イス両側肘付パンチング 1246W650D845H ベージュ ビニールレザー張り(単色・柄付/抗菌性)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15170508
品番
23A8AA PB74
参考基準価格(税別)¥352,280販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様
シェル固定金具/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上 背・座(パンチング)/ウレタンレザー張り、モールドウレタンクッション、パンチングメタル・粉体塗装 背・座フレーム/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上 脚/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上、樹脂製分別アジャスター付 ビーム/スチールパイプ、焼付塗装
材質
座素材:合皮・ビニールレザー / 座素材:ビニールレザー:OKマイティ(耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) / 背素材:合皮・ビニールレザー / 背素材:ビニールレザー:OKマイティ(耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) / 脚素材:アルミ、背・座インナーシェル 芯材/ポリプロピレン樹脂成型品
奥行(mm)
脚:540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1246×650×845
機能
2人掛け / 2人用 // 背:有 / 肘:有 / 中間肘:無 / テーブル:無 / 脚:有
座高(mm)
425
グリーン購入法
適合
脚幅(mm)
1060
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,570/税込11,627
北海道地方数量1につき10,570/税込11,627
沖縄地方数量1につき10,570/税込11,627
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする