材質ブナ無垢材ウレタン塗装仕上 脚端:ポリプロピレン樹脂(PP) パネル脚/表面材:メラミン化粧板 縁材:樹脂成型品(ABS) 脚端:ポリエチレン樹脂(PE) 背・座/チップウレタン、ウレタンフォーム、天板/表面材:メラミン化粧板 縁材:樹脂成型品(ABS) パネル/表面材:強化紙 縁材:樹脂成型品(ABS) 脚端:ポリエチレン樹脂(PE)色スモークグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×580×750機能パネル脚、両側肘付、2人用、布張り、ビニールレザー張り、OKアルコ座高(mm)430グリーン購入法適合