- 機能
- パネル脚、両側肘付、2人用、布張り、ビニールレザー張り、カーナ
- 材質
- ブナ無垢材ウレタン塗装仕上 脚端:ポリプロピレン樹脂(PP) パネル脚/表面材:メラミン化粧板 縁材:樹脂成型品(ABS) 脚端:ポリエチレン樹脂(PE) 背・座/チップウレタン、ウレタンフォーム、天板/表面材:メラミン化粧板 縁材:樹脂成型品(ABS) パネル/表面材:強化紙 縁材:樹脂成型品(ABS) 脚端:ポリエチレン樹脂(PE)
- 色
- ライトグレー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1200×580×750
- 座高(mm)
- 430
- グリーン購入法
- 適合