曜日別特売

ロビーチェア ヴァリエ 3人用 スリム奥行タイプ ダーク色 各席肘付 ビニールレザー張り 1800W550D840H ブラウン ダーク色 各席肘付 ビニールレザー張り

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15238241
品番
L8LRSB PJ07
販売期限:2026年10月7日まで
参考基準価格(税別)¥337,900販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
材質
本体:ビニールレザー張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×550×840
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,140/税込¥11,154
北海道地方数量1につき¥10,140/税込¥11,154
沖縄地方数量1につき¥10,140/税込¥11,154
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする