安隨製作所
鍛造 山芋掘(自然薯掘)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
先幅(mm)
78
78
107
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15387927
品番
503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途
山芋、自然薯
刃長(mm)
165
刃形
角刃小
柄長さ(mm)
1000
先幅(mm)
78
総質量(kg)
2.5
材質(柄部)
鋼53C