曜日別特売
F820GS-U/PMK-830(W) 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 15388128

F820GS-U/PMK-830(W) 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 15388128
F820GS-U/PMK-830(W) 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 15388128
F820GS-U/PMK-830(W) 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 15388128
F820GS-U/PMK-830(W) 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 15388128
F820GS-U/PMK-830(W) 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 15388128
F820GS-U/PMK-830(W) 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム 15388128

移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

商品レビューを投稿する
この商品はセット内容・内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
本体:F820GS-U、保護パネル:PMK-830(W)
注文コード
15388128
品番
F820GS-U/PMK-830(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

移動体読取り対応
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)

対応コード
【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5
【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR
用途
移動体対応
仕様
PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux
セット内容
本体:F820GS-U、保護パネル:PMK-830(W)
材質
ABSプラスチック
質量(g)
約41.5 (ケーブルを除く)
ケーブル長(m)
約1.8(ストレート形状)
コネクタ形状
USB Aタイプ
光源
illumination: 6500K 白色LED
読取(mm)
500/sec (EAN-13:0330(13mil) )
消費電流(mA)
作動時:220/スタンバイ時:40
インターフェース
USB-HID/COM接続
解像度
イメージセンサー:CMOS 720×480 pixel
使用環境温度(℃)
-20~55
電源供給
USB:接続先より供給(USBバスパワー)
使用環境湿度(%)
9~95(結露しないこと)
インジケータ
ビープ音
入力電源(V)
DC5±5%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×65.2×22.5
読取深度(mm)
0-80(EAN13_13mil) / 0-80(QR_15mil)
読取角度(°)
Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40
最小分解能
1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)
視野領域寸法(mm)
【読み取り】ENA13_20mil 距離90mm:W100×H100、QR_23.6mil 距離120mm:W120×H120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする