曜日別特売
0400629 再生業務用ポリ袋(エコマーク認証商品) 福助工業 15425815

0400629 再生業務用ポリ袋(エコマーク認証商品) 福助工業 15425815
0400629 再生業務用ポリ袋(エコマーク認証商品) 福助工業 15425815

再生業務用ポリ袋(エコマーク認証商品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(60袋×10枚)
色半透明
容量(L)70
厚さ(mm)0.015
内容量1ケース(60袋×10枚)注文コード15425815品番0400629
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

再生原料40%以上使用
グループ工場内で発生したフィルムロスを有効活用しています。
厚みを薄くしたエコノミー商品
メーカーゴミ袋のスタンダード「業務用ポリ袋」よりもさらに厚みを薄くし、重量化10%以上の減容化を実現しました。
ゴミ袋以外に衣類や器具の収納に使用できます。

容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.015
材質
HDPE
タイプ
EH
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×900
エコマーク認定番号
21 128 024
注意
※この袋は非食品用です。食品を直接入れることはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする