曜日別特売
WE16-保護具の完全着用 建設現場のイラスト標識 JSグループ 15515345

建設現場のイラスト標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
保護具の完全着用
寸法(mm)
600×450
注文コード
15515345
品番
WE16-保護具の完全着用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途
工事現場での規制、危険防止に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
600×450
取付方式
ビス止め
表示内容
保護具の完全着用
注意
※©;手塚プロダクション 版権無断使用厳禁・不許転載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする