JSグループ
建設機械標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
誘導なしではバックしない
合図ハッキリ「グーパー運動」実施中
誘導なしではバックしない
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15517409
品番
横幕28-誘導なしではバックしない
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
工事現場の安全対策のために
寸法(mm)
450×1800
表示内容
誘導なしではバックしない
材質
ターポリン製(6ヶ所補強ハトメ付)
取付方式
吊り下げ