ワッペン22-安全責任者 ワッペン JSグループ 15532976

ワッペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット
表示内容
安全責任者
注文コード
15532976
品番
ワッペン22-安全責任者
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
用途
役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的
表示内容
安全責任者
材質
反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付
寸法(mm)
85×80
取付方式
安全ピン
注意
※反射タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする