曜日別特売
AP-6001-30 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム 15539949

 

AP-6001-30 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム 15539949
AP-6001-30 【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ Jシステム 15539949

【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
レンタル日数(日)延長30
内容量1セット注文コード15539949品番AP-6001-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。可動域360°光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載しており、近距離から遠方まで幅広く使用可能です。

用途
工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容
本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)
4.8
電源(V)
AC100
首振
PTZ:水平:360°、垂直:90°
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×180×255(取付金具含む)
ズーム
光学:最大25倍
特性
30日延長
防水性
IP65規格
画角
水平:57.6~2.5°、垂直:34.4°~1.4°、対角:64.5°~2.9°
赤外線投光距離
(IR機能)最大50m
最大電力(W)
21
サービス分類
レンタル
注意
※クラウドの基本録画期間は14日間となっております。※クラウドの同時閲覧可能人数は100人となります。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
※レンタル延長は30日の選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
富山県数量1以上のご注文お送りできません
石川県数量1以上のご注文お送りできません
福井県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする