スター・トレーディング
Kaepa セーフティーTPEブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5~27
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
色
ブラック
ブラック
グリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15614097
品番
STK-5100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
つま先に鋼製先芯を使用したセーフティーブーツです。
インソール入り
軽くて柔らかく寒くなっても固くならないTPEラバーを使用
人気スポーツブランドです
用途
一般作業・軽作業他
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5~27
材質(アッパー)
TPE
機能
軽量・柔軟
材質(底部)
合成底
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
ブーツ