SARAYA(サラヤ)
匠の塩飴スーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(750g×10袋)
注文コード
15763259
品番
28252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
たくさん汗をかく現場におすすめ!食塩相当量を5.6倍増加の塩飴。水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。
用途
深みのある味わいの国産塩を練り込んだ飽きのこない塩飴です。
内容量(g)
750(個包装紙込)
分類
塩飴
名称
飴菓子
保存方法
高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。
賞味期限
側面に記載
使用
水分補給時
香味
ヨーグルト味、グレープフルーツ味(2種アソート)
栄養成分
【たんぱく質(100gあたり)】0g【エネルギー(100gあたり)】365kacl【炭水化物(100gあたり)】88.0g【脂質(100gあたり)】0g【食塩相当量(100gあたり)】7.0g
注意
※【夏季限定商品につき、予定販売数量に達し次第終了となります】
※本品製造工場では乳、小麦、落花生、大豆を含む製品と共通の設備で製造しています。