曜日別特売
JFAR-ACCFM31 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 6穴 ノーブランド 15787786

 

JFAR-ACCFM31 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 6穴 ノーブランド 15787786
JFAR-ACCFM31 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 6穴 ノーブランド 15787786
JFAR-ACCFM31 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 6穴 ノーブランド 15787786
JFAR-ACCFM31 【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 6穴 ノーブランド 15787786

【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 6穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
色蛍光グリン
蛍光グリン
アイボリー
ウルトラマリン
ウルトラレッド
エッジプレートグリン
エッジプレートブルー
エメラルドグリン
オパール
オレンジクリア
オレンジマダー
カスミ
カーマイン
クロムイエロー
クロムグリン
コバルトブルー
サマーグリン
スカイブルー
スカーレット
ネービーブルー
ノングレアDT
バーミリオン
パープル
ビリジャン
ファインマットアイボリー
ファインマットオパール(片面マット)
ファインマットガラスエッジ
ファインマットクリア(片面マット)
ファインマットグレー
ファインマットダークグレー
ファインマットブラウン
ファインマットブラック
ファインマットホワイト
ファインマットライトグレー
ブラウン
ブラウンスモーク
ブラック
ブルー
ブルースモーク
マリンブルー
ミスティスモーク
ミスト
ライトブルー
ラベンダー
レモンイエロー
レモンクリア
両面マットクリア
白色
透明
内容量1個注文コード15787786品番JFAR-ACCFM31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,948~
販売価格(税別)
¥3,589~

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。

色
蛍光グリン
板厚(mm)
2/3/5
材質
アクリル板(キャスト)
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
穴数
6
材種
アクリル
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする