アイトス
半袖ポロシャツ(男女兼用) 50016
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
サックス
チャコール
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
5L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15901850
品番
50016
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
UVカット
色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
素材
制電ワッフル ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック