曜日別特売

メンズ長袖スタンドカラーシャツ 634153

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズ4L
内容量1着注文コード15904117品番634153
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

吸汗速乾
ストレッチ
ノーアイロン
透け防止
防汚

サックス
サイズ
4L
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
85
首廻り(cm)
50
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする