用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。電圧(V)200/220質量(kg)28タイプバキュームブロワ定格電流(A)3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)モーター三相標準モーター付仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。幅(mm)533高さ(mm)255奥行(mm)312周波数(Hz)50/60電源AC定格電圧(V)200/220排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480(50/60Hz)到達真空度(kPa)合計で 推奨60、最高80モーター容量(kW)0.75騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/64電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60(推奨)/80(最高)(合計)常用排気圧力(kPa以下)60(推奨)/80(最高)(合計)風量(m3/h)25(ポンプ)騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライドライポンプ種類ベーン形