用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。電圧(V)200/220質量(kg)36タイプブロワ定格電流(A)5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)モーター三相標準モーター付仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。トラスコ品番772-5698周波数(Hz)50/60電源AC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×298×269排気量(L/min)575/685(50/60Hz)モーター容量(kW)1.1電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)-常用排気圧力(kPa以下)60(推奨)/70(最高)風量(m3/h)40(ポンプ)運転音(dB)(A)(50/60Hz)68/70吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ