曜日別特売
TYSNYB-65 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSNYB-65 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269137
TYSNYB-65 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269137

TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)70
取付高(mm)85
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード16269137品番TYSNYB-65
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入トラスコ品番474-8051荷重種別中荷重質量(g)600タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)25表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする