※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
スーパータンクSP型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
16454445
品番
SP20000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,134,000
タンクの材質は耐食性の優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学工業薬品に対応可能です。
容量(L)
20000
トラスコ品番
464-9320
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
830
高さ(mm)
3575
使用温度範囲(℃)
-20~40
肉厚(mm)
20
全高(mm)
3950
外径(Φmm)
2820
マンホール(Φmm)
485
注意
※穴加工などはありません。※ノズル・はしご・液圧計は付属しておりません。※寸法・質量等は予告なく変更することがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
77,000
/
税込
¥
84,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません