曜日別特売
SP300 スーパータンクSP型 ダイライト 16454454

スーパータンクSP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード16454454品番SP300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,000

タンクの材質は耐食性の優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学工業薬品に対応可能です。

容量(L)300トラスコ品番464-9338材質ポリエチレン樹脂質量(kg)20高さ(mm)1205使用温度範囲(℃)-20~40肉厚(mm)7全高(mm)1325外径(Φmm)600マンホール(Φmm)155
注意
※穴加工などはありません。※ノズル・はしご・液圧計は付属しておりません。※寸法・質量等は予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする