※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
スーパータンクSP型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
16454463
品番
SP3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥412,000
タンクの材質は耐食性の優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学工業薬品に対応可能です。
容量(L)
3000
トラスコ品番
464-9346
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
85
高さ(mm)
1650
使用温度範囲(℃)
-20~40
肉厚(mm)
7
全高(mm)
2100
外径(Φmm)
1620
マンホール(Φmm)
485
注意
※穴加工などはありません。※ノズル・はしご・液圧計は付属しておりません。※寸法・質量等は予告なく変更することがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません