曜日別特売
SP5000 スーパータンクSP型 ダイライト 16454497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパータンクSP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード16454497品番SP5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥599,000

タンクの材質は耐食性の優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学工業薬品に対応可能です。

容量(L)5000トラスコ品番464-9371材質ポリエチレン樹脂質量(kg)195高さ(mm)2080使用温度範囲(℃)-20~40肉厚(mm)12全高(mm)2398外径(Φmm)1800マンホール(Φmm)485
注意
※穴加工などはありません。※ノズル・はしご・液圧計は付属しておりません。※寸法・質量等は予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき39,000/税込42,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする