曜日別特売
MP48F エンビカッタ 極 MASTERTOOL 16459479

MP48F エンビカッタ 極 MASTERTOOL 16459479
MP48F エンビカッタ 極 MASTERTOOL 16459479
MP48F エンビカッタ 極 MASTERTOOL 16459479
MP48F エンビカッタ 極 MASTERTOOL 16459479
MP48F エンビカッタ 極 MASTERTOOL 16459479
MP48F エンビカッタ 極 MASTERTOOL 16459479
MP48F エンビカッタ 極 MASTERTOOL 16459479
MP48F エンビカッタ 極 MASTERTOOL 16459479

エンビカッタ 極

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16459479品番MP48F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付

用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
※切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする