曜日別特売

オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧(V)16
静電容量330μF
内容量1パック(20個)注文コード16497915品番UFW1C331MPD
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
定格電圧(V)16静電容量330μF種類電解コンデンサピッチ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16498012
2024-07-12
用途: オーディオキット政策
角田 税理士事務所

オーディオアンプの制作に使用しました。これより高級な製品もありますが、価格と安定性でいつもこれです。特にアナログ機器に向いています。

対象商品 : 16498274
2017-11-19
用途: プリアンプ入出力に使用

50V10microFは使用範囲が広く、オーディオ用とのことで、オーディオアンプに安心して使用できる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする