曜日別特売
SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761

SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761
SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761
SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761
SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761
SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761
SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761
SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761
SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761
SSU-XHUTTLE-WT ミドルタワーケース ssupd 16542761

ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16542761
品番
SSU-XHUTTLE-WT
参考基準価格(税別)¥39,513販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

デュアル強化ガラスパネルを採用した未来的なデザインのミドルタワーケースです。 サイドとフロントのガラスパネルをピラーレスに配置し、さらにバックコネクトM/Bをサポートしたことによって、内部コンポーネントをすっきりと展示できることが最大の特徴です。 GPUを縦置き配置するため、追加のブラケットは必要ありません。 3基の120mmARGBファン・RGBストリップ・専用RGBコントローラを搭載しており、鮮やかなイルミネーション効果も得られます。 冷却面では最大10基の120mmファン・2基の360mmラジエーターを搭載可能で、さらに最適化された垂直エアフローによって高い冷却効率を得ています。 底面には120mmARGBファン3基が設置されており、垂直方向に最適化されたエアフローによってGPUなど内部コンポーネントを効率的に冷却できます。 ストレージはM/Bベース裏のドライブベイに3.5インチHDDまたは2.5インチSSDを2基、さらにPSUチャンバー横に3.5インチHDDを1基または2.5インチSSDを2基設置できます。 各パネルは工具を使わず脱着できるため、メンテナンスやコンポーネントの交換を容易に行えるのも自作ユーザーにとって大きな魅力でしょう。 外部I/Oポートと脚部の設置位置を変更し、90度横置きのレイアウトにすることも可能です。

仕様
●ファンサポート(トップ):120mm×3●ファンサポート(バックパネル):120mm●ファンサポート(ボトム):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×3●ラジエーターサポート(ボトム):360/240/120mm●ラジエーターサポート(リア):360/240/120mm
質量(kg)
10.5
サイズ(mm)
417×237×508
素材
強化ガラス、スチール、プラスチック
対応マザーボード
Mini-ITX/Micro-ATX/ATX
拡張スロット数
7
ドライブベイ
3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする