sm-pvt-180-lssm06-mc006329 のぞき見防止 プライバシー フィルム Motorola moto g64 5G / moto g64y 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16666925

sm-pvt-180-lssm06-mc006329 のぞき見防止 プライバシー フィルム Motorola moto g64 5G / moto g64y 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16666925
sm-pvt-180-lssm06-mc006329 のぞき見防止 プライバシー フィルム Motorola moto g64 5G / moto g64y 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16666925
sm-pvt-180-lssm06-mc006329 のぞき見防止 プライバシー フィルム Motorola moto g64 5G / moto g64y 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16666925
sm-pvt-180-lssm06-mc006329 のぞき見防止 プライバシー フィルム Motorola moto g64 5G / moto g64y 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16666925
sm-pvt-180-lssm06-mc006329 のぞき見防止 プライバシー フィルム Motorola moto g64 5G / moto g64y 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 16666925

のぞき見防止 プライバシー フィルム Motorola moto g64 5G / moto g64y 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
16666925
品番
sm-pvt-180-lssm06-mc006329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
Motorola Moto g64 5G Moto g64y 5G
寸法(mm)
68.5×155.4
取付方式
シリコン吸着
枚数
1枚
特性
のぞき見防止180度
注意
※こちらの商品は、液晶画面表示領域のみをカバーするフィルムです。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておりません。
※その場合、端末本体の平面部分のみ保護しており、曲面部分は保護しておりません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする