cotta
cotta ガス袋 70×115 (合掌無地_透明) A-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16671308
品番
1204
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ウェルパック適合目安:B-10
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質
透明蒸着PET#12/CPP#40
寸法(mm)
70×115
色
透明無地
質量(g/枚)
0.97