cotta
HSふたえ 21-12 BK 身
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692755
品番
12685
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ハカマ形状:本体・中容器・蓋。
3つで1つの3点式容器。
ハカマ形状で重厚感、高級感を演出。
アーチ型仕切り:別売りの中仕切は、中心に向かって高くなるアーチ状の仕切りだから全体のボリューム感UP。
適合
専用蓋:12686、専用中皿:12687・12688
材質
HIPS
寸法(mm)
214×122×32
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
注意
※こちらは本体のみです。蓋と中皿を一緒にご注文されてください。