12820 Pデリカケース M フタセット(10枚入) cotta 16692999

Pデリカケース M フタセット(10枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1袋)注文コード16692999品番12820
参考基準価格(税別)¥402販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

フタがしっかり閉まる嵌合フタです。
フタを外して電子レンジOK

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリスチレン寸法(mm)185×115×H40容量目安ごはん量:約360gレンジ可(本体のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする