cotta
TO-380 角型オードブル 有田紺 蓋セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16702300
品番
16375
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
クリア蓋セット
適合
中子:16381(丸皿)、16382(扇皿)
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(mm)
388×388×42