曜日別特売
16380 TO-460 角型オードブル 有田朱 蓋セット cotta 16702345

16380 TO-460 角型オードブル 有田朱 蓋セット cotta 16702345
16380 TO-460 角型オードブル 有田朱 蓋セット cotta 16702345

TO-460 角型オードブル 有田朱 蓋セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10セット)注文コード16702345品番16380
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

クリア蓋セット

適合中子:16385(丸皿)、16386(扇皿)材質本体:HIPS、蓋:OPS寸法(mm)467×467×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする