曜日別特売
n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906

n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906
n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906
n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906
n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906
n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906
n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906
n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906
n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906
n9bc-lsdc03-mc006010 液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 16768906

液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-90 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード16768906品番n9bc-lsdc03-mc006010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-90取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする